MONSTER Solid hardmetallskrue maskinbor, lys finish


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Bright , Karakter: C2 sub-mikron solid karbid , Listenummer: 460 , Materiale: Fast karbid , Antall fløyter: 2 , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: 4-fasett , Skafttype: Rett
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A
460-100312
0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "211NOK
A
460-100469
0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "203NOK
A
460-100625
0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "175NOK
A
460-100781
0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "187NOK
A
460-100938
0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "194NOK
A
460-101094
0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "198NOK
A
460-101250
0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "201NOK
A
460-101406
0.140615 / 16 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "232NOK
A
460-101562
0.15621"2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "269NOK
A
460-101719
0.17191 1 / 16 "2.125 "11 / 64 "11 / 64 "259NOK
A
460-101875
0.18751.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "321NOK
A
460-102031
0.20311.187 "2.25 "13 / 64 "13 / 64 "295NOK
A
460-102188
0.21881.25 "2.375 "7 / 32 "7 / 32 "379NOK
A
460-102344
0.23441 5 / 16 "2.437 "15 / 64 "15 / 64 "431NOK
A
460-102500
0.25001.375 "2.5 "1 / 4 "1 / 4 "480NOK
A
460-102656
0.26561.437 "2.625 "17 / 64 "17 / 64 "502NOK
A
460-102812
0.28121.5 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "503NOK
A
460-102969
0.29691 9 / 16 "2.75 "19 / 64 "19 / 64 "513NOK
A
460-103125
0.31251.625 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "700NOK
A
460-103281
0.32811 11 / 16 "2 15 / 16 "21 / 64 "21 / 64 "584NOK
A
460-103438
0.34381 11 / 16 "3"11 / 32 "11 / 32 "713NOK
A
460-103594
0.35941.75 "3 1 / 16 "23 / 64 "23 / 64 "704NOK
A
460-103750
0.37501 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "910NOK
A
460-103906
0.39061.875 "3.25 "25 / 64 "25 / 64 "856NOK
A
460-104219
0.42192"3.375 "27 / 64 "27 / 64 "999NOK
A
460-104375
0.43752 1 / 16 "3.437 "7 / 16 "7 / 16 "1 264 NOK
A
460-104531
0.45312.125 "3-9 / 16 "29 / 64 "29 / 64 "996NOK
A
460-104688
0.46882.125 "3.625 "15 / 32 "15 / 32 "1 448 NOK
A
460-104844
0.48442.187 "3 11 / 16 "31 / 64 "31 / 64 "1 215 NOK
A
460-105000
0.50002.25 "3.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 578 NOK
A
460-105312
0.53122.375 "3.875 "17 / 32 "17 / 32 "1 759 NOK
A
460-105625
0.56252.5 "4"9 / 16 "9 / 16 "1 918 NOK
A
460-106250
0.62502.75 "4.25 "5 / 8 "5 / 8 "1 969 NOK
A
460-107500
0.75003.125 "5"3 / 4 "3 / 4 "2 466 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?