Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 460-105625 skruemaskinbor Bright 9/16 tommer | AH7PKJ 36XK71

MONSTER 460-105625 Skruemaskinbor Bright 9/16 tommer

På lager
Vare: AH7PKJ Modell: 460-105625Kryssreferanse: 36XK71
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
1 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.5625
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse9 / 16 "
FinishBright
Fløytelengde2.5 "
KlasseC2 sub-mikron solid karbid
Liste nummer460
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde4"
Pekevinkel135 Degrees
Punkttype4-fasett
Shank Dia.9 / 16 "
Skaft TypeRett
Størrelser inkludert9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.98
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.98
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
MONSTER 460-100312 Skruemaskinbor Bright 1/32 tommer | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "178NOK
MONSTER 460-100469 Skruemaskinbor Bright 3/64 tommer | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "195NOK
MONSTER 460-100625 Skruemaskin Drill Bright 1/16 inch | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "168NOK
MONSTER 460-100781 Skruemaskin Drill Bright 5/64 inch | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "188NOK
MONSTER 460-100938 Skruemaskinboring Bright 3/32 tommer | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "200NOK
MONSTER 460-101094 Skruemaskin Drill Bright 7/64 inch | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "217NOK
MONSTER 460-101250 Skruemaskin Drill Bright 1/8 inch | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 460-105625 Skruemaskinbor Bright 9/16 tommer
1 982 NOK / enhet