PRECISION BRAND Shim lager sortiment

Inkluderer arborskinner og avstandsstykker og messing / stål / slissede shimssortiment for å lage tilpassede shims for bruk i rask og nøyaktig avstand mellom fresere, gjengskjærere, sager, skjæreblad og slipeverktøy. Kom pakket i en lufttett polybag med antall stykker som varierer mellom 6 og 450 enheter

filtre

PRECISION BRAND -

Shim lager sortiment

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelsePris (eks. mva)
A2244512 "302 rustfritt stål86 x 12 "2 200NOK
B2329012 "Blå herdet fjærstål66 x 12 "1 406NOK
C1695018 "Lavkullstål126 x 18 "1 452NOK
D1695518 "Lavkullstål156 x 18 "1 789NOK
E1795018 "260 Legerings messing126 x 18 "2 248NOK
F1795518 "260 Legerings messing156 x 18 "2 723NOK
PRECISION BRAND -

Arbor Shim sortiment

StilModellInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A251200.375 "Lavkullstål190.625 "-201NOK
B447140.375 "Polyester og PVC130.625 "-506NOK
C259980.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" og 0.875 "Lavkullstål1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" og 1.375 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" og 0.875 x 1.375 "2 397NOK
C259990.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" og 1 "Lavkullstål1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" og 1.500 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" og 1 x 1.500 "3 316NOK
D447280.500 "Polyester og PVC130.75 "-493NOK
A251400.500 "Lavkullstål190.75 "-201NOK
A251600.625 "Lavkullstål191"-249NOK
D447420.625 "Polyester og PVC131"-483NOK
D447560.750 "Polyester og PVC131.125 "-491NOK
A251800.750 "Lavkullstål191.125 "-290NOK
D447700.875 "Polyester og PVC131.375 "-485NOK
A252000.875 "Lavkullstål191.375 "-314NOK
B447841.000 "Polyester og PVC131.5 "-485NOK
A252201.000 "Lavkullstål191.5 "-332NOK
E252601.25 "Lavkullstål-1.75 "-357NOK
D448121.25 "Polyester og PVC131.75 "-470NOK
D448541.75 "Polyester og PVC132.75 "-565NOK
C253201.75 "Lavkullstål192.75 "-618NOK
A252401.125 "Lavkullstål191.625 "-342NOK
D447981.125 "Polyester og PVC131.625 "-503NOK
F252801.375 "Lavkullstål191.875 "-383NOK
B448261.375 "Polyester og PVC131.875 "-520NOK
B448401.500 "Polyester og PVC132.125 "-520NOK
G254601.500 "Lavkullstål192.125 "-442NOK
A254802"Lavkullstål192.75 "-786NOK
PRECISION BRAND -

Slisset Shim sortiment

StilModellBoltstørrelseLengdeSlot DybdeSlotbreddeBreddePris (eks. mva)
A429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"4 292NOK
A429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"4 063NOK
A429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"5 801NOK
PRECISION BRAND -

Fargekodet Shim-sortiment

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A449055 x 20 "999NOK
B4491010 x 20 "2 178NOK
C4491520 x 20 "4 042NOK
PRECISION BRAND -

Messing Shim lager sortiment

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A1754512979NOK
B17550151 412NOK
PRECISION BRAND -

Die Button Shim-sortiment

StilModellBoltstørrelseInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A269301/4 til 1 "0.170 til 0.750 "0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.015" 1075 Tempered Spring Steel4500.249 til 0.999 "4 097NOK
B269896 å 20 mm5 å 16 mm302 Fullt rustfritt stål3306 å 20 mm3 708NOK
PRECISION BRAND -

Arbor Spacer-sortiment

StilModellInne i Dia.SporbreddeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A241200.375 "1/80.625 "194NOK
B241400.500 "1/80.75 "197NOK
B241600.625 "5 / 32 "1"268NOK
B241800.750 "3/161.125 "313NOK
B242000.875 "3/161.375 "336NOK
B242201.000 "1/41.5 "326NOK
C242601.25 "5/161.75 "379NOK
A243201.75 "7/162.75 "578NOK
A242401.125 "1/41.625 "335NOK
A242801.375 "5/161.875 "341NOK
C244601.500 "3/82.125 "434NOK
B244802"1/22.75 "743NOK
PRECISION BRAND -

Stål Shim lager sortiment sett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A1668012909NOK
B16685151 138NOK
PRECISION BRAND -

Forkortende Shim-sortiment

StilModellInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A260100.252 - 0.751 "0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.032" 1075 Tempered Spring Steel2700.366 - 0.995 "3 206NOK
B266006 å 20 mm302 Fullt rustfritt stål36010 å 30 mm5 337NOK
PRECISION BRAND -

Forlengende Shim-sortiment

StilModellInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A260050.171 - 0.598 "0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.032" 1075 Tempered Spring Steel2700.248 - 0.746 "3 013NOK
B265005 å 16 mm302 Fullt rustfritt stål3306 å 20 mm5 748NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?