Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERK 26930 Shim Sortiment Die Button 450 Piece 18 Szs | AD8XGH 4NFH6

PRECISION BRAND 26930 Shim sortiment Die Die Button 450 Piece 18 Szs

På lager
Vare: AD8XGH Modell: 26930Kryssreferanse: 4NFH6
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
3 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Button Shim-sortiment
Boltstørrelse1/4 til 1 "
Inne i Dia.0.170 til 0.750 "
Materiale0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.015" 1075 Tempered Spring Steel
Antall stykker450
Utenfor Dia.0.249 til 0.999 "
Tykkelsesområde (in.)0.005 til 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318290000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris
PRESISJON MERKE 26989 Shim Sortiment Button Metrisk 330 stk 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7 269896 å 20 mm5 å 16 mm302 Fullt rustfritt stål3306 å 20 mm3 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 26930 Shim sortiment Die Die Button 450 Piece 18 Szs
3 677 NOK / enhet