Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKE 26989 Shim Sortiment Button Metrisk 330 stk 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7

PRECISION BRAND 26989 Shim sortimentsknapp Metrisk 330 stykke 10 Szs

På lager
Vare: AD8XGJ Modell: 26989Kryssreferanse: 4NFH7
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
3 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Button Shim-sortiment
Boltstørrelse6 å 20 mm
Inne i Dia.5 å 16 mm
Materiale302 Fullt rustfritt stål
Antall stykker330
Utenfor Dia.6 å 20 mm
Tykkelsesområde (in.)0.125 å 0.800mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseInne i Dia.MaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris
PRESISION MERK 26930 Shim Sortiment Die Button 450 Piece 18 Szs | AD8XGH 4NFH6 269301/4 til 1 "0.170 til 0.750 "0.005 "Blue Temper Spring Steel, 0.015" 1075 Tempered Spring Steel4500.249 til 0.999 "3 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 26989 Shim sortimentsknapp Metrisk 330 stykke 10 Szs
3 588 NOK / enhet