PRECISION BRAND Slisset Shim lager

Nøyaktige, økonomiske og trygge spaltelager, designet for å håndtere justerings- og nivelleringsproblemer på pumper, generatorer, motorer og andre anleggsmaskiner. Har polyesterkonstruksjon for motstand mot vann

filtre

PRECISION BRAND -

Slids Shim Tab

StilModellTemp. OmrådeBoltstørrelseFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleranseBreddeLengdePris (eks. mva)
A42130-10 til 155 grader1 / 2 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "2"2"869NOK
B42129-10 til 155 grader1 / 2 "Hvit6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "2"2"660NOK
C42145-10 til 155 grader5 / 8 "Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "3"3"708NOK
D42142-10 til 155 grader5 / 8 "brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "3"3"573NOK
C42128-10 til 155 grader1 / 2 "Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "2"2"647NOK
E42127-10 til 155 grader1 / 2 "Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "2"2"571NOK
F42126-10 til 155 grader1 / 2 "Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "2"2"489NOK
D42125-10 til 155 grader1 / 2 "brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "2"2"470NOK
G42124-10 til 155 grader1 / 2 "Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "2"2"336NOK
H42114-10 til 155 grader1 / 4 "Fjern14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "1"1"1 632NOK
H42116-10 til 155 grader1 / 4 "Fjern14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1"1"1 556NOK
H42115-10 til 155 grader1 / 4 "Fjern14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "1"1"1 575NOK
D42108-10 til 155 grader1 / 4 "brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1"1"456NOK
E42144-10 til 155 grader5 / 8 "Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "3"3"623NOK
H42132-10 til 155 grader1 / 2 "Fjern14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "2"2"1 838NOK
H42131-10 til 155 grader1 / 2 "Fjern14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "2"2"1 765NOK
F42143-10 til 155 grader5 / 8 "Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "3"3"587NOK
H42149-10 til 155 grader5 / 8 "Fjern14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "3"3"2 228NOK
E42110-10 til 155 grader1 / 4 "Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1"1"434NOK
B42112-10 til 155 grader1 / 4 "Hvit6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1"1"621NOK
B42146-10 til 155 grader5 / 8 "Hvit6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "3"3"783NOK
A42147-10 til 155 grader5 / 8 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "3"3"885NOK
C42111-10 til 155 grader1 / 4 "Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "1"1"630NOK
I42148-10 til 155 grader5 / 8 "Fjern14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "3"3"1 901NOK
A42113-10 til 155 grader1 / 4 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1"1"673NOK
PRECISION BRAND -

Mellomstykker med spor

StilModellTemp. OmrådeBoltstørrelseFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleranseBreddeLengdePris (eks. mva)
A42150-10 til 155 grader5 / 8 "Fjern14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"2 283NOK
B42123-90 til 300 grader1 / 2 "Blå30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "2"2"235NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?