Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 42143 Slotted Shim Tab B 0.0125 tommer - pakke med 20 | AE3VLV 5GE43

PRECISION BRAND 42143 Slids Shim Tab B 0.0125 tommer - pakke med 20

På lager
Vare: AE3VLV Modell: 42143Kryssreferanse: 5GE43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse5 / 8 "
FARGESvart
Lengde3"
MaterialePVC
StørrelseB
Slot Dybde1.5 "
Slotbredde3 / 4 "
Fanehøyde11 / 16 "
Fanebredde11 / 16 "
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.318mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.000625 "
typenMed Tab
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBoltstørrelseFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleranseBreddeLengdePris
PRESISION MERKEVARE 42100 Slotted Shim Tab Aa 0.0005 Inch - Pakke med 20 | AE3UTR 5GB90 42100-90 til 300 grader1 / 4 "Sølv30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"137NOK
PRESISION MERKEVARE 42101 Slotted Shim Tab Aa 0.0010 Inch - Pakke med 20 | AE3UTT 5GB91 42101-90 til 300 grader1 / 4 "Rav30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"141NOK
PRESISION MERKEVARE 42102 Slotted Shim Tab Aa 0.0015 Inch - Pakke med 20 | AE3UTU 5GB92 42102-90 til 300 grader1 / 4 "Purple30,000 psi0.038mm+/- 0.000075 "1"1"141NOK
PRESISION MERKEVARE 42103 Slotted Shim Tab Aa 0.0020 Inch - Pakke med 20 | AE3UTV 5GB93 42103-90 til 300 grader1 / 4 "Rød30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"197NOK
PRESISION MERKEVARE 42104 Slotted Shim Tab Aa 0.0030 Inch - Pakke med 20 | AE3UTW 5GB94 42104-90 til 300 grader1 / 4 "Grønn30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"160NOK
PRESISJON MERKEVARE 42105 Slotted Shim Tab Aa 0.0040 Inch - Pakke med 20 | AE3UTX 5GB95 42105-90 til 300 grader1 / 4 "Tan30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"235NOK
PRESISJON MERKEVARE 42106 Slotted Shim Tab Aa 0.0050 Inch - Pakke med 20 | AE3UTY 5GB96 42106-90 til 300 grader1 / 4 "Blå30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 42143 Slids Shim Tab B 0.0125 tommer - pakke med 20
587NOK / enhet