Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 42123 Spaltet Shim Tab A 0.0050 tommer - Pakke med 20 | AE3VKY 5GE23

PRECISION BRAND 42123 Slids Shim Tab A 0.0050 tommer - pakke med 20

På lager
Vare: AE3VKY Modell: 42123Kryssreferanse: 5GE23

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse1 / 2 "
FARGEBlå
Lengde2"
Materialepolyester
StørrelseA
Slot Dybde1-5 / 16 "
Slotbredde5 / 8 "
Fanehøyde9 / 16 "
Fanebredde9 / 16 "
Temp. Område-90 til 300 grader
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse0.127mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00025 "
typenMed Tab
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBoltstørrelseFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleranseBreddeLengdePris
PRESISION MERKEVARE 42150 Slotted Shim Tab B 0.0600 Inch - Pakke med 20 | AE3VMC 5GE50 42150-10 til 155 grader5 / 8 "Fjern14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"2 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 42123 Slids Shim Tab A 0.0050 tommer - pakke med 20
235NOK / enhet