Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 69014192786 Rett skålhjul, diamant, 6 tommers diameter, 120 korn | AD2XFT 3VV54

NORTON ABRASIVES 69014192786 Rett kopphjul, diamant, 6 tommers diameter, 120 korn

På lager
Vare: AD2XFT Modell: 69014192786Kryssreferanse: 3VV54

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
10 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kopp slipeskive
Slipende dybde1 / 8 "
Slipende materialePansret diamant
Arbor størrelse1.25 "
ObligasjonstypeHarpiks
Diameter6"
Grit120
Maks. RPM6050
SpesifikasjonASD120-R75B99-1/8
Tykkelse3 / 4 "
Hjul TypeType 6A2C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egnet for både våt og tørr bruk i verktøyfremstilling, omsliping og presisjons etterbehandlingsjobber
    • Pansrede syntetiske diamantslipemidler for enkel sliping av ikke-jernholdige metaller, som aluminium, sink, messing, kobber og nikkel
    • Allsidig B99 fritt skjærende harpiksbinding for utvidet holdbarhet under høye slipekrefter og reduserer varmegenerering eller termisk skade
    • Unik selvklebende kjerne forhindrer skade på hjulkjernen

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 69014192217 Rett kopphjul Diamant 6 Tommer Diameter 150g | AD6VUX 4B053 69014192217Gratis skjærende diamant6"150Rett kopp slipeskive41403 / 4 "11 294 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191860 Rett kopphjul Diamant 6 Tommer Diameter 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Pansret diamant6"120Rett kopp slipeskive60503 / 4 "8 487 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191623 Rett kopphjul Diamant 6 Tommer Diameter 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Gratis skjærende diamant6"220Rett kopp slipeskive41403 / 4 "11 410 NOK
NORTON ABRASIVES 69014192272 Montert punkt 1/2 tomme 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Kubisk bornitrid1 / 2 "100Montert punkt15,000 til 20,0001 / 2 "4 930 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191906 Slipeskive, 3 3/4 tommers diameter, diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, type 11 | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---sliping Wheel--5 468 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191918 Slipeskive, 5 tommers dia., diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, 1 3/4 tommers tykkelse | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---sliping Wheel--8 463 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191630 Slipeskive, 6 tommers diameter, diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, 1 tommers tykkelse | CJ2JJZ 4B057 69014191630---sliping Wheel--7 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192786 Rett kopphjul, diamant, 6 tommers diameter, 120 korn
10 437 NOK / enhet