Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 69014192217 Rett kopphjul Diamant 6 Tommer Diameter 150g | AD6VUX 4B053

NORTON ABRASIVES 69014192217 Rett kopphjul Diamant 6 tommers diameter 150g

På lager
Vare: AD6VUX Modell: 69014192217Kryssreferanse: 4B053
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
10 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kopp slipeskive
Slipende dybde1 / 16 "
Slipende materialeGratis skjærende diamant
Arbor størrelse1.25 "
ObligasjonstypeForglasset
Diameter6"
Grit150
Maks. RPM4140
SpesifikasjonSD150-P50V99-1/16
Tykkelse3 / 4 "
Hjul TypeType 6A2C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konsentrasjon (50%)

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 69014192786 Rett skålhjul, diamant, 6 tommers diameter, 120 korn | AD2XFT 3VV54 69014192786Pansret diamant6"120Rett kopp slipeskive60503 / 4 "9 467 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191860 Rett kopphjul Diamant 6 Tommer Diameter 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Pansret diamant6"120Rett kopp slipeskive60503 / 4 "7 747 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191623 Rett kopphjul Diamant 6 Tommer Diameter 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Gratis skjærende diamant6"220Rett kopp slipeskive41403 / 4 "10 504 NOK
NORTON ABRASIVES 69014192272 Montert punkt 1/2 tomme 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Kubisk bornitrid1 / 2 "100Montert punkt15,000 til 20,0001 / 2 "4 652 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191906 Slipeskive, 3 3/4 tommers diameter, diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, type 11 | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---sliping Wheel--5 445 NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 69014191918 Slipeskive, 5 tommers dia., diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, 1 3/4 tommers tykkelse | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---sliping Wheel--7 757 NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 69014191630 Slipeskive, 6 tommers diameter, diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, 1 tommers tykkelse | CJ2JJZ 4B057 69014191630---sliping Wheel--7 029 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192217 Rett kopphjul Diamant 6 tommers diameter 150g
10 351 NOK / enhet