PRECISION BRAND Punch And Die-sett

Gir en økonomisk måte å lage shims, pakninger og skiver på. Kan skjære stål, messing, aluminium, kobber, plast og gummi opp til 0.025 tommer tykk og leveres i en slitesterk plastkasse for økt sikkerhet

filtre

PRECISION BRAND -

Die sett

StilModellAnleggFunksjontypenPris (eks. mva)
A40200Base, topp og stanser er laget av et herdet og slipt A-2 verktøystålKutter stål, messing, kobber, aluminium, gummi og plast"The Big" Tru Punch (TM)8 145NOK
B40300Base og stanser A-2 Verktøystål/selvsentrerende mal AkrylarkKutter opptil 0.635 mm stål / messing / kobber / aluminium / gummi / plast eller 0.25 mm rustfritt stål / blått herdet stålMetrisk Tru Punch (R)6 330NOK
C40105Herdet og malt A-2 verktøystålRustfritt og blått temperert Shim opp til .010 "tyktTradisjonell stil3 901NOK
D40110Selvsentrerende Punch and Die SetKutter stål, messing, kobber, aluminium, gummi og plastTruPunch (R)5 979NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?