BUSSMANN Serie NOS, klasse H sikring


filtre
Body Material: melamin , Kroppsstil: Blade , Klasse: H , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 10kA ved 600 VAC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Type: Kan ikke fornyes , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
NOS-70
1 5 / 16 "707 15 / 16 "730NOK
A
NOS-80
1 5 / 16 "807 15 / 16 "730NOK
B
NOS-100
1 5 / 16 "1007 15 / 16 "709NOK
A
NOS-90
1 5 / 16 "907 15 / 16 "765NOK
C
NOS-110
1 13 / 16 "1109.625 "1 510 NOK
C
NOS-125
1 13 / 16 "1259.625 "1 447 NOK
C
NOS-200
1 13 / 16 "2009.625 "1 447 NOK
C
NOS-150
1 13 / 16 "1509.625 "1 447 NOK
C
NOS-175
1 13 / 16 "1759.625 "1 510 NOK
B
NOS-400
2.59340011.625 "2 894 NOK
B
NOS-250
2.625 "25011.625 "3 089 NOK
D
NOS-300
2.625 "30011.625 "2 894 NOK

Serie NOS, klasse H sikring

Bussmann NOS Series Klasse H-sikringer er ideelle for miljøer med høy innkoblingsstrøm, som motorkretser, transformatorer og kraftfordelingssystemer. Disse klasse H sikringsenhetene har en balanse mellom overbelastning og kortslutningsbeskyttelse, og sikrer uavbrutt funksjon av viktige maskiner. De har melaminkroppskonstruksjon for forbedret holdbarhet, varmebestandighet og isolerende egenskaper. Disse klasse H-sikringene har en AC-spenning på 600VAC for å beskytte elektriske høyspentsystemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?