Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NOS-100 Lavspentsikring, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09

BUSSMANN NOS-100 Lavspentsikring, 100 A, 600 VAC

På lager
Vare: AA9KPJ Modell: NOS-100Kryssreferanse: 1DR09
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseH
Diameter1 5 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sikringsforsterker100
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 600 VAC
Lengde7 15 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenKan ikke fornyes
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Designet for å beskytte belysning, oppvarming og andre følsomme kretser fra forbigående strømstøt eller kortslutningsforhold
    • Tidsforsinkelseskarakteristikk unngår uønskede sikringsåpninger forårsaket av overbelastning, mens hurtigresponsfunksjonen under feilforhold gir en høy grad av strømbegrensningseffekt
    • Har et sylindrisk melaminrør med en strømavbruddshastighet på 10 kA ved 600 VAC

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN NOS-110 Lavspenningssikring 110a klasse H nr. 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "1 510 NOK
BUSSMANN NOS-125 Lavspenningssikring 125a klasse H nr. 600vac | AA9KPL 1DR11 NOS-1251 13 / 16 "1259.625 "1 447 NOK
BUSSMANN NOS-150 Lavspenningssikring 150a klasse H nr. 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "813NOK
BUSSMANN NOS-175 Lavspenningssikring 175a Klasse H Nos 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "1 510 NOK
BUSSMANN NOS-200 Lavspenningssikring 200a Klasse H Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "842NOK
BUSSMANN NOS-70 Lavspentsikring 70a Klasse H Nos 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "730NOK
BUSSMANN NOS-80 Lavspenningssikring 80a klasse H nr. 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NOS-100 Lavspentsikring, 100 A, 600 VAC
709NOK / enhet