Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NOS-125 Lavspenningssikring 125a klasse H nr. 600vac | AA9KPL 1DR11

BUSSMANN NOS-125 Lavspenningssikring 125a Klasse H Nos 600vac

På lager
Vare: AA9KPL Modell: NOS-125Kryssreferanse: 1DR11
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
1 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseH
Diameter1 13 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sikringsforsterker125
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 600 VAC
Lengde9.625 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenKan ikke fornyes
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN NOS-100 Lavspentsikring, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "709NOK
BUSSMANN NOS-110 Lavspenningssikring 110a klasse H nr. 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "1 510 NOK
BUSSMANN NOS-150 Lavspenningssikring 150a klasse H nr. 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "1 447 NOK
BUSSMANN NOS-175 Lavspenningssikring 175a Klasse H Nos 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "1 510 NOK
BUSSMANN NOS-200 Lavspenningssikring 200a Klasse H Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "1 447 NOK
BUSSMANN NOS-70 Lavspentsikring 70a Klasse H Nos 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "730NOK
BUSSMANN NOS-80 Lavspenningssikring 80a klasse H nr. 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "730NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NOS-125 Lavspenningssikring 125a Klasse H Nos 600vac
1 447 NOK / enhet