ALBION SZ1062810HG Slangeløst hjul 10 Tommer 440 Lb | AA7ZEV 16V341

ALBION SZ1062810HG Slangeløst hjul 10 Tommer 440 Lb

På lager
Vare: AA7ZEV Modell: SZ1062810HGKryssreferanse: 16V341

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMassivt gummihjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet440 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Finishsink
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme Finishsink
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering440 lb.
Ikke-merkingNei
Dekkfelt Dia.4-1 / 2 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-4
Dekktykkelse3"
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.49
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCO

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingBore Dia.KapasitetTråHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris
ALBION 648.257.1530G Slangeløst hjul 10 Tommer 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Ribbete10 "2.75 "300 til 999 lb.Grå378NOK
ALBION NF106281001G Slangeløst pneumatisk hjul 10 tommer 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 til 999 lb.sink820NOK
ALBION SZ0622808G Slangeløst hjul 6 Tommer 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 til 299 lb.sink344NOK
ALBION SZ0822808G Slangeløst hjul 8 Tommer 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 til 299 lb.sink562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION SZ1062810HG Slangeløst hjul 10 Tommer 440 Lb
741NOK / enhet