Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION SZ0822808G Slangeløst hjul 8 Tommer 280 Lb | AA7ZEU 16V340

ALBION SZ0822808G Slangeløst hjul 8 Tommer 280 Lb

På lager
Vare: AA7ZEU Modell: SZ0822808GKryssreferanse: 16V340

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMassivt gummihjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet280 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Finishsink
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme Finishsink
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-7 / 16 "
Lastevurdering280 lb.
Ikke-merkingNei
Dekkfelt Dia.4-3 / 4 "
Dekk sidevegg nr.8x2
Dekktykkelse1-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCO

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingBore Dia.KapasitetTråHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris
ALBION 648.257.1530G Slangeløst hjul 10 Tommer 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Ribbete10 "2.75 "300 til 999 lb.Grå286NOK
ALBION NF106281001G Slangeløst pneumatisk hjul 10 tommer 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 til 999 lb.sink619NOK
ALBION SZ0622808G Slangeløst hjul 6 Tommer 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 til 299 lb.sink299NOK
ALBION SZ1062810HG Slangeløst hjul 10 Tommer 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Ribbete10 "3.5 "300 til 999 lb.sink560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION SZ0822808G Slangeløst hjul 8 Tommer 280 Lb
425NOK / enhet