Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RZJ5 rørpneumatisk hjul 10 Tommer 350 Lb | AC3FAE

APPROVED VENDOR 2RZJ5 rør med pneumatisk hjul 10 Tommer 350 Lb

På lager
Vare: AC3FAE Modell: 2RZJ5
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlanget pneumatisk hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet350 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-3 / 4 '
Lastevurdering350 lb.
ply4
Dekkfelt Dia.4-7 / 8 "
Dekk sidevegg nr.10X3.5-5
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellTråBore Dia.KapasitetHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU2 Pneumatisk hjul med rør 8 Tommer 220 Lb | AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul273NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU3 rørpneumatisk hjul 8 Tommer 295 Lb | AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul283NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU4 Pneumatisk hjul med rør 8 Tommer 300 Lb | AB2URJ 1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul273NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU6 rørpneumatisk hjul 10 Tommer 230 Lb | AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU7 Pneumatisk hjul med rør 10 Tommer 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul399NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU8 Pneumatisk hjul med rør 12 Tommer 290 Lb | AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul568NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU9 Pneumatisk hjul med rør 12 Tommer 290 Lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZJ5 rør med pneumatisk hjul 10 Tommer 350 Lb
445NOK / enhet