Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWU4 Pneumatisk hjul med rør 8 Tommer 300 Lb | AB2URJ

APPROVED VENDOR 1NWU4 rør med pneumatisk hjul 8 tommer 300 Lb

På lager
Vare: AB2URJ Modell: 1NWU4
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
Bore Dia.3 / 4 "
Kapasitet300 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel3 / 4 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde2-7 / 8 "
Lastevurdering300 lb.
ply4
Dekkfelt Dia.4-1 / 2 "
Dekk sidevegg nr.2.80 / 2.50-4
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellTråBore Dia.KapasitetHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU2 Pneumatisk hjul med rør 8 Tommer 220 Lb | AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul273NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU3 rørpneumatisk hjul 8 Tommer 295 Lb | AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul283NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU6 rørpneumatisk hjul 10 Tommer 230 Lb | AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU7 Pneumatisk hjul med rør 10 Tommer 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul399NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU8 Pneumatisk hjul med rør 12 Tommer 290 Lb | AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul568NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU9 Pneumatisk hjul med rør 12 Tommer 290 Lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul512NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV3 Pneumatisk hjul med rør 13 Tommer 350 Lb | AB2URT 1NWV3Ribbete5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU4 rør med pneumatisk hjul 8 tommer 300 Lb
273NOK / enhet