APPROVED VENDOR Slanget pneumatisk hjul


filtre
Fullfør: Pulverlakkert , Rammefinish: Pulverlakkert , Navmateriale: Stål , Hjullager: Ball
StilModellTråBore Dia.KapasitetHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselSakPris (eks. mva)
A
2RZJ3
Knobbete1 / 2 "200 lb.6"1.875 "0 til 299 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
B
1NWV3
Ribbete5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul347NOK
C
1NWV7
Ribbete3 / 4 "435 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul391NOK
C
1NWV8
Ribbete3 / 4 "670 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul615NOK
D
1NWU2
Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul273NOK
D
1NWU3
Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul283NOK
E
1NWU8
Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul568NOK
F
2RZJ4
Sawtooth1 / 2 "300 lb.9ft.2.5 "300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
G
1NWU4
Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul273NOK
D
1NWU7
Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul399NOK
E
1NWU9
Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul512NOK
H
1NWV9
Sawtooth3 / 4 "565 lb.14 "5 5 / 16 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul660NOK
I
1NWU6
Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul316NOK
J
2RZJ5
Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3"300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul445NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?