GODKJENT LEVERANDØR 2RZJ3 Pneumatisk hjul med rør 6 Tommer 200 Lb | AC3FAC

APPROVED VENDOR 2RZJ3 rør med pneumatisk hjul 6 Tommer 200 Lb

Vare: AC3FAC Modell: 2RZJ3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlanget pneumatisk hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet200 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering200 lb.
ply4
Dekkfelt Dia.4"
Dekk sidevegg nr.6X2-4
Dekktykkelse7 / 8 "
TråKnobbete
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellTråBore Dia.KapasitetHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU2 Pneumatisk hjul med rør 8 Tommer 220 Lb | AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul212NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU3 rørpneumatisk hjul 8 Tommer 295 Lb | AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul223NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU4 Pneumatisk hjul med rør 8 Tommer 300 Lb | AB2URJ 1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU6 rørpneumatisk hjul 10 Tommer 230 Lb | AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul239NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU7 Pneumatisk hjul med rør 10 Tommer 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul302NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU8 Pneumatisk hjul med rør 12 Tommer 290 Lb | AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul429NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU9 Pneumatisk hjul med rør 12 Tommer 290 Lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZJ3 rør med pneumatisk hjul 6 Tommer 200 Lb