Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22NY37 Ikke-utflatende hjul 8-1/2 tomme Diameter 300 Lb | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 ikke-utflatende hjul 8-1/2 tomme diameter 300 Lb

På lager
Vare: AB6XBG Modell: 22NY37
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAldri flatt hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet300 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
FinishKraftbelagt
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering300 lb.
Dekkfelt Dia.4-1 / 2 "
Dekk sidevegg nr.2.80 / 2.50-4
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråJeg
HjullagerBall
Hjuldiameter8.5 "
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.KapasitetHjulbreddeFinishPasser til akselRamme FinishLastevurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 22NY38 Ikke-utflatende hjul 10-1/4 Inch 350 Lb | AB6XBH 22NY38.10.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "sink5 / 8 "sink350 lb.427NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NY39 Ikke-utflatende hjul 10-1/2 Inch 350 Lb | AB6XBJ 22NY39.10.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Kraftbelagt5 / 8 "Pulverlakkert350 lb.481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY37 ikke-utflatende hjul 8-1/2 tomme diameter 300 Lb
355NOK / enhet