Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22NY39 Ikke-utflatende hjul 10-1/2 Inch 350 Lb | AB6XBJ

APPROVED VENDOR 22NY39 ikke-utflatende hjul 10-1/2 tommer 350 Lb

På lager
Vare: AB6XBJ Modell: 22NY39
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAldri flatt hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet350 lb.
FinishKraftbelagt
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering350 lb.
Dekkfelt Dia.4-13 / 16 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-4
Dekktykkelse3-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter10.5 "
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.68
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.KapasitetHjulbreddeFinishPasser til akselRamme FinishLastevurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 22NY37 Ikke-utflatende hjul 8-1/2 tomme Diameter 300 Lb | AB6XBG 22NY37.8.5 "1 / 2 "300 lb.3"Kraftbelagt1 / 2 "Pulverlakkert300 lb.355NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NY38 Ikke-utflatende hjul 10-1/4 Inch 350 Lb | AB6XBH 22NY38.10.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "sink5 / 8 "sink350 lb.427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY39 ikke-utflatende hjul 10-1/2 tommer 350 Lb
481NOK / enhet