OMRON Unidirect kort rullespak aktuator Snap Switch


filtre
Aktuatorlengde: 1.26 " , Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 15A , Dybde: 0.69 " , Differensiell reise: 0.02 " , Husmateriale: Fenol , Lengde: 1.94 " , Type aktuator: Unidirect kort rullespak , Spenningsvurdering: 125/250/480 VAC
StilModellTerminaltypeHøydeMaks. ForreiseMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftPris (eks. mva)
A
Z-15GW2277-B7-K
Skru1.16 "0.094 "1.03 "sentre6.0 oz.-25 grader til 80 grader C0.094 "1.50 oz.266NOK
B
Z-15GW2277
Loddetinn1.05 "3.1mm1 "sentre6.35 oz.-13 grader til 176 grader F0.095 "1.48 oz.232NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?