Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GW2277 Bryter 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak

På lager
Vare: AC2JTM Modell: Z-15GW2277Kryssref: 2KRN6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.26 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.02 "
Høyde1.05 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise3.1mm
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke6.35 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.095 "
Slipp kraft1.48 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorUnidirect kort rullespak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeHøydeMaks. ForreiseMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftPris
OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak | AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-KSkru1.16 "0.094 "1.03 "sentre6.0 oz.-25 grader til 80 grader C0.094 "1.50 oz.266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GW2277 Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak
232NOK / enhet