Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWV6 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 670 Lb | AB2URW

APPROVED VENDOR 1NWV6 slangeløst pneumatisk hjul 16 tommer 670 Lb

På lager
Vare: AB2URW Modell: 1NWV6
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet670 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde6"
Lastevurdering670 lb.
ply4
Dekkfelt Dia.9"
Dekk sidevegg nr.4.00-8
Dekktykkelse4"
TråKnobbete
HjullagerBall
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde3 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLastevurderingplyTråHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU5 Tubeless Pneumatic Wheel 10 Tommer 230 Lb | AB2URK 1NWU5230 lb.230 lb.2Sawtooth10 "3 53 / 64 "335NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV2 Tubeless Pneumatic Wheel 13 Tommer 350 Lb | AB2URR 1NWV2350 lb.350 lb.2Ribbete13 "3.875 "362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV4 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "385NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV5 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV6 slangeløst pneumatisk hjul 16 tommer 670 Lb
546NOK / enhet