Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWU5 Tubeless Pneumatic Wheel 10 Tommer 230 Lb | AB2URK

APPROVED VENDOR 1NWU5 slangeløst pneumatisk hjul 10 tommer 230 lb

På lager
Vare: AB2URK Modell: 1NWU5
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet230 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering230 lb.
ply2
Dekkfelt Dia.4-1 / 2 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-4
Dekktykkelse3-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3 53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLastevurderingplyTråHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV2 Tubeless Pneumatic Wheel 13 Tommer 350 Lb | AB2URR 1NWV2350 lb.350 lb.2Ribbete13 "3.875 "318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV4 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV5 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV6 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 lb.670 lb.4Knobbete16 "3 29 / 32 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU5 slangeløst pneumatisk hjul 10 tommer 230 lb
295NOK / enhet