Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWV2 Tubeless Pneumatic Wheel 13 Tommer 350 Lb | AB2URR

APPROVED VENDOR 1NWV2 slangeløst pneumatisk hjul 13 tommer 350 Lb

På lager
Vare: AB2URR Modell: 1NWV2
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet350 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4"
Lastevurdering350 lb.
ply2
Dekkfelt Dia.6-21 / 32 "
Dekk sidevegg nr.4.00-6
Dekktykkelse3-1 / 2 "
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter13 "
Hjulbredde3.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.39
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLastevurderingplyTråHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWU5 Tubeless Pneumatic Wheel 10 Tommer 230 Lb | AB2URK 1NWU5230 lb.230 lb.2Sawtooth10 "3 53 / 64 "335NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV4 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "385NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV5 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "414NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWV6 Tubeless Pneumatic Wheel 16 Tommer 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 lb.670 lb.4Knobbete16 "3 29 / 32 "546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV2 slangeløst pneumatisk hjul 13 tommer 350 Lb
362NOK / enhet