CHICAGO-LATROBE Jobber boresett høyhastighets stål 118 grader


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Metric , Bli ferdig: Svart oksid , Listenummer: 150 , Materiale: High Speed ​​Steel , Punktvinkel: 118 Degrees , Punkttype: Konvensjonelt punkt
StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
57723
111 mm til 6 mm x 0.5 mm543NOK
B
57725
251 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"2 534 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?