Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber Drillsett 11-delt metrisk høyhastighets stål 118 grader | AB3LEJ 1U137

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber boresett 11 deler metrisk høyhastighetsstål 118 grader

På lager
Vare: AB3LEJ Modell: 57723Kryssreferanse: 1U137

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeMetric
FinishSvart oksid
Liste nummer150
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker11
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Størrelser inkludert1 mm til 6 mm x 0.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber-boresett 25 deler metrisk høyhastighets stål 118 grader | AB3LEK 1U139 57725251 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"2 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber boresett 11 deler metrisk høyhastighetsstål 118 grader
594NOK / enhet