Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWV1 pneumatisk hjul 12 tommers diameter 445 Lb | AB2URQ

APPROVED VENDOR 1NWV1 pneumatisk hjul 12 tommers diameter 445 Lb

På lager
Vare: AB2URQ Modell: 1NWV1
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
Bore Dia.3 / 4 "
Kapasitet445 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel3 / 4 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4-1 / 2 "
Lastevurdering445 lb.
ply4
Dekkfelt Dia.6-21 / 32 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-6
Dekktykkelse3-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter12 "
Hjulbredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.64
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV1 pneumatisk hjul 12 tommers diameter 445 Lb
441NOK / enhet