Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NXA3 Semi-pneumatisk gressklipperhjul 7 Tommer 55 Lb | AB2UUG

APPROVED VENDOR 1NXA3 semipneumatisk gressklipperhjul 7 tommer 55 Lb

På lager
Vare: AB2UUG Modell: 1NXA3
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSemi-pneumatisk gressklipperhjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet55 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde1-3 / 8 "
Lastevurdering55 lb.
Dekkfelt Dia.5"
Dekk sidevegg nr.7x1.75
Dekktykkelse1-7 / 32 "
TråDiamant
HjullagerBronse Vanlig boring
Hjuldiameter7"
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8433901000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLastevurderingHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA1 Semi-pneumatisk gressklipperhjul 6 Tommer 55 Lb | AB2UUE 1NXA155 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring6"1.5 "102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA2 Semi-pneumatisk gressklipperhjul 6 Tommer 50 Lb | AB2UUF 1NXA250 lb.50 lb.Ball6"1.5 "99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA4 Semi-pneumatisk gressklipperhjul 8 Tommer 55 Lb | AB2UUH 1NXA455 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring8"1.75 "143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA5 Semi-pneumatisk gressklipperhjul 8 Tommer 60 Lb | AB2UUJ 1NXA560 lb.60 lb.Ball8"1.75 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA3 semipneumatisk gressklipperhjul 7 tommer 55 Lb
119NOK / enhet