Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 648.213.1530G Gummihjul 8 Tommer 500 Lb | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G Gummihjul 8 Tommer 500 Lb

På lager
Vare: AA7ZER Modell: 648.213.1530GKryssreferanse: 16V338

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMassivt gummihjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet500 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
FinishGrå
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme Finishpolypropylen
NavfargeGrå
NavmaterialePlast
NavtypeOffset
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering500 lb.
Ikke-merkingNei
Dekkfelt Dia.4-3 / 4 "
Dekk sidevegg nr.8x2
Dekktykkelse1-1 / 2 "
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8716905040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 648.213.1530G Gummihjul 8 Tommer 500 Lb
206NOK / enhet