Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION SO1062710G Pneumatisk hjul med rør 10 tommer 350 Lb | AD7BTW 4DE47

ALBION SO1062710G Pneumatisk hjul med rør 10 Tommer 350 Lb

På lager
Vare: AD7BTW Modell: SO1062710GKryssreferanse: 4DE47
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlanget pneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet350 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Finishsink
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme Finishsink
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering350 lb.
Ikke-merkingNei
ply4
Dekkfelt Dia.4-1 / 2 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-4
Dekktykkelse3"
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8716905040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION SO1062710G Pneumatisk hjul med rør 10 Tommer 350 Lb
284NOK / enhet