Peiling Type: Forseglet ball , Rammemateriale: Glassfiber , Vektmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse B , Fase: 1 , Propellmateriale: Forsterket glassfiberforsterket polypropylen , Fartskontroll: Nei , Termisk beskyttelse: Auto , Type: Korrosjonsbestandig lukkermontering , Spenning: 115 , Wire Guard Finish: Epoksybelagt
Korrosjonsbestandige avtrekksvifter for lukkerfeste, direkte kjøring
Daytons korrosjonsbestandige lukkermonterte eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse viftene har en lukker for å kutte av ekstern ventilasjon når den ikke er i drift eller er nødvendig. De har glassfiberrammer med stålbeskyttelse, epoksybelagte trådbeskyttelser og 4/8-bladede glassfiberforsterkede polypropylenpropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer inntrengning av uønskede gjenstander inne i viftene. Disse viftene har direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten og klasse B isolerte, lukkede luft-over motorkapslinger for å tåle temperaturer opp til 104 grader F. De har også automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stopp viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motoreffekter fra 1/20 til 1/2 hk.