DAYTON 1BLJ1 Eksosvifte 16 Tommer 115 V 2005 CFM | AA9AEY

DAYTON 1BLJ1 Eksosvifte 16 Tommer 115 V 2005 CFM

På lager
Vare: AA9AEY Modell: 1BLJ1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP2005
CFM @ 0.125-inn. SP1678
CFM @ 0.250-inn. SP1069
CFM @ 0.375-inn. SP764
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning2.1
VaktmaterialeStål
Høyde19 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde15 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/6
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1625
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall kniver4
Fase1
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeForsterket glassfiberforsterket polypropylen
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.15.7
Speed ​​ControlNei
Sq. Åpning kreves (in.)17
Termisk beskyttelseAuto
typenKorrosjonsbestandig lukkermontering
Spenning115
Bredde19 "
Wire Guard ferdigEpoksybelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor turtallMotor TypeAntall kniverPropell Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 1BLH6 Eksosvifte 10 Tommer 115 V 524 CFM | AA9AEU 1BLH61/205243791550Skygget stang410 "12.37 725 NOK
DAYTON 1BLH8 Eksosvifte 12 Tommer 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Permanent delt kondensator412 "13.46 962 NOK
DAYTON 1BLJ3 Eksosvifte 18 Tommer 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Permanent delt kondensator818 "12.510 755 NOK
DAYTON 1BLJ5 Eksosvifte 20 Tommer 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Permanent delt kondensator820 "13.711 280 NOK
DAYTON 1BLJ7 Eksosvifte 24 Tommer 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Permanent delt kondensator824 "17.414 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1BLJ1 Eksosvifte 16 Tommer 115 V 2005 CFM
8 789 NOK / enhet