DAYTON 1BLJ5 Eksosvifte 20 Tommer 115 V 3642 CFM | AA9AFC

DAYTON 1BLJ5 Eksosvifte 20 Tommer 115 V 3642 CFM

På lager
Vare: AA9AFC Modell: 1BLJ5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP3642
CFM @ 0.125-inn. SP2838
CFM @ 0.250-inn. SP2121
CFM @ 0.375-inn. SP1468
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning4.9
VaktmaterialeStål
Høyde23 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde17-7 / 8 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall kniver8
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeForsterket glassfiberforsterket polypropylen
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.7
Speed ​​ControlNei
Sq. Åpning kreves (in.)21
Termisk beskyttelseAuto
typenKorrosjonsbestandig lukkermontering
Spenning115
Bredde23 "
Wire Guard ferdigEpoksybelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)61.21
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor turtallMotor TypeAntall kniverPropell Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 1BLH6 Eksosvifte 10 Tommer 115 V 524 CFM | AA9AEU 1BLH61/205243791550Skygget stang410 "12.37 725 NOK
DAYTON 1BLH8 Eksosvifte 12 Tommer 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Permanent delt kondensator412 "13.46 962 NOK
DAYTON 1BLJ1 Eksosvifte 16 Tommer 115 V 2005 CFM | AA9AEY 1BLJ11/6200516781625Permanent delt kondensator416 "15.78 789 NOK
DAYTON 1BLJ3 Eksosvifte 18 Tommer 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Permanent delt kondensator818 "12.510 755 NOK
DAYTON 1BLJ7 Eksosvifte 24 Tommer 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Permanent delt kondensator824 "17.414 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1BLJ5 Eksosvifte 20 Tommer 115 V 3642 CFM
11 280 NOK / enhet