GODKJENT LEVERANDØR 1NWZ9 Semi-pneumatisk Whlbrrow-hjul 16 Tommer 450 Lb | AB2UUD

APPROVED VENDOR 1NWZ9 Semi-pneumatisk Whlbrrow-hjul 16 tommer 450 Lb

På lager
Vare: AB2UUD Modell: 1NWZ9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

956NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSemi-pneumatisk trillebårhjul
Bore Dia.3 / 4 "
Kapasitet450 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel3/4, 5/8 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde6"
Lastevurdering450 lb.
Dekkfelt Dia.11 "
Dekk sidevegg nr.16x4
Dekktykkelse3"
TråRibbete
HjullagerBronse Vanlig boring
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.04
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Passer til akselPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWZ8 Semi-pneumatisk Whlbrrow-hjul 16 Tommer 450 Lb | AB2UUC 1NWZ81"1"1 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWZ9 Semi-pneumatisk Whlbrrow-hjul 16 tommer 450 Lb
956NOK / enhet