CHICAGO-LATROBE Skru maskinbor


filtre
Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Drill Point: 118 grader , Bli ferdig: Titan nitrid , Listenummer: 2157 , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall stykker: 1 , Punktvinkel: 118 Degrees , Punkttype: Generelt formål , Type: standard
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
55097
0.078117.463mm5 / 64 "42.862500000000004mm1.9837mm5 / 64 "70NOK
A
55098
0.093819.05mm3 / 32 "44.45mm2.38125mm3 / 32 "68NOK
A
55099
0.109420.638mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "72NOK
A
55101
0.140623.813mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "80NOK
A
55102
0.156225.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "87NOK
A
55103
0.171926.988mm11 / 64 "53.975mm4.3656250000000005mm11 / 64 "90NOK
A
55104
0.187528.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "96NOK
A
55105
0.203130.163mm13 / 64 "57.15mm5.159375mm13 / 64 "109NOK
A
55106
0.218831.75mm7 / 32 "60.325mm5.5575mm7 / 32 "116NOK
A
55107
0.234433.338mm15 / 64 "61.9125mm5.953125mm15 / 64 "114NOK
A
55109
0.265636.513mm17 / 64 "66.675mm6.746875mm17 / 64 "156NOK
A
55110
0.281238.1mm9 / 32 "68.2625mm7.1425mm9 / 32 "161NOK
A
55111
0.296939.688mm19 / 64 "69.85000000000001mm7.540625mm19 / 64 "181NOK
A
55112
0.312541.275mm5 / 16 "71.4375mm7.9375mm5 / 16 "214NOK
A
55113
0.328142.863mm21 / 64 "74.6125mm8.334375mm21 / 64 "217NOK
A
55115
0.359444.45mm23 / 64 "77.78750000000001mm9.128125mm23 / 64 "268NOK
A
55116
0.375046.038mm3 / 8 "79.375mm9.525mm3 / 8 "290NOK
A
55117
0.390647.625mm25 / 64 "82.55mm9.921875mm25 / 64 "292NOK
A
55118
0.406249.213mm13 / 32 "84.1375mm10.31875mm13 / 32 "327NOK
A
55119
0.421950.8mm27 / 64 "85.72500000000001mm10.715625000000001mm27 / 64 "361NOK
A
55120
0.437552.388mm7 / 16 "87.3125mm11.1125mm7 / 16 "366NOK
A
55123
0.484455.563mm31 / 64 "93.66250000000001mm12.3038mm31 / 64 "403NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?