BALDOR MOTOR EM2513T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKM

BALDOR MOTOR EM2513T-8 trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6TKM Modell: EM2513T-8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps40.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment171 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame254T
Dreiemoment med full belastning44.6 LB-FT
HP15
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 8
MonteringF1
Strøm uten belastning16.7 Amps
Antall poler04
Produksjon15
Fase3
Power Factor85
RevisjonAA
RPM1765
Temp. Stige29 grader C
typen3938M
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2513T -8
    • Dreiemoment med låst rotor: 99.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 78.7 LB-FT
    • Startstrøm: 271 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ramme | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps022069 665 NOK
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042075 319 NOK
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps022583 651 NOK
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ramme | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps042591 824 NOK
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 284TS Ramme | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk98 729 NOK
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ramme | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430100 420 NOK
BALDOR MOTOR EM2538T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 286TS Ramme | AJ6TNB EM2538T-8---F----127 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-8 trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T ramme
68 661 NOK / enhet