BALDOR MOTOR EM2539T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T Ramme | AJ6TNK

BALDOR MOTOR EM2539T-8 trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T ramme

På lager
Vare: AJ6TNK Modell: EM2539T-8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps109
BaseRG
Nedbrytningsmoment415 LB-FT
KlasseF
KabinettOPSB
Frame324T
Dreiemoment med full belastning119 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP40
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 4
MonteringF1
Strøm uten belastning45.2 Amps
Antall poler04
Produksjon40
Fase3
Power Factor84
RevisjonA
RPM1770
Temp. Stige49 grader C
typen4064M
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 195.3
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 238 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 181 LB-FT
    • Startstrøm: 734 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 Amps041568 661 NOK
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ramme | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps022069 665 NOK
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042075 319 NOK
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps022583 651 NOK
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ramme | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps042591 824 NOK
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 284TS Ramme | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk98 729 NOK
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ramme | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430100 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2539T-8 trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T ramme
130 981 NOK / enhet