Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK DGLC200A-NC Elektronisk tidtaker Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071

TORK DGLC200A-NC Elektronisk Timer Spdt 120/277v

På lager
Vare: AC4WZH Modell: DGLC200A-NCKryssreferanse: 31A071

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
10 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps20
Sikkerhetskopieringstid7 dager
FARGETan
Kontakt skjemaSPDT
Dybde4.5 "
Vis høyde10 inn.
Skjermbredde5 inn.
KabinettNoryl innendørs / utendørs
Høyde10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde6"
Maks. På / av-sykluser28
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler2
Antall poler1
Antall pulshendelser56
Drifts Temp.-31 grader F til +131 grader F
Driftsmodus7 dager
typenProgrammerbar
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer EPC-A-fotosensor, klart Lexan-deksel og låsbar hasp

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeKabinettHøydePris
TORK EWZ120 Elektronisk tidsur Astronomisk / prog Spdt 120-277v 7day | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 til 149 F303-1 / 16 "7 dagerAstronomisk / programmerbar5 1 / 16 "Plast innendørs / utendørs8 5 / 16 "3 445 NOK
TORK DZS200BP Electronic Timer Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 til 158 F304-1 / 2 "365 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "10 859 NOK
TORK DZS400BP Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 til 158 F204-1 / 2 "365 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "19 111 NOK
TORK DWZ100B Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 til 158 F204-1 / 2 "7 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "6 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK DGLC200A-NC Elektronisk Timer Spdt 120/277v
10 639 NOK / enhet