Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK EWZ120 Elektronisk tidsur Astronomisk / prog Spdt 120-277v 7day | AD8EUB 4JNF6

TORK EWZ120 elektronisk timer Astronomisk/prog Spdt 120-277v 7 dager

På lager
Vare: AD8EUB Modell: EWZ120Kryssreferanse: 4JNF6
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
4 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
Sikkerhetskopieringstid100 hr.
FARGETan
Kontakt skjemaSPDT
Dybde3-1 / 16 "
KabinettPlast innendørs / utendørs
Høyde8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde8 5 / 16 "
Maks. På / av-sykluser20
Maks. Tidsinnstilling24 timer i døgnet
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler1
Antall poler1
Drifts Temp.-40 til 149 F
Driftsmodus7 dager
typenAstronomisk / programmerbar
Spenning120-277
Bredde5 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Astronomisk alternativ, kondensator for fast tidsplanretensjon, Momentary Option, Locking Hasp

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeKabinettHøydePris
TORK DGLC200A-NC Elektronisk tidtaker Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 grader F til +131 grader F204.5 "7 dagerProgrammerbar5"Noryl innendørs / utendørs10 "12 507 NOK
TORK DZS200BP Electronic Timer Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 til 158 F304-1 / 2 "365 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "12 643 NOK
TORK DZS400BP Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 til 158 F204-1 / 2 "365 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "23 050 NOK
TORK DWZ100B Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 til 158 F204-1 / 2 "7 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "7 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK EWZ120 elektronisk timer Astronomisk/prog Spdt 120-277v 7 dager
4 171 NOK / enhet