Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK DZS200BP Electronic Timer Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9

TORK DZS200BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt

På lager
Vare: AD8EUE Modell: DZS200BPKryssreferanse: 4JNG9
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
12 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
Sikkerhetskopieringstid7 dager
FARGETan
Kontakt skjemaSPDT
Dybde4-1 / 2 "
KabinettNoryl innendørs / utendørs
Høyde9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde9.125 "
Maks. På / av-sykluser99 Astronomisk, forskyvning 299
Maks. Tidsinnstilling365 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler2
Antall poler1
Antall pulshendelser99
Drifts Temp.-40 til 158 F
Driftsmodus365 dager
Pulsvarighet1 til 99 sek.
typenAstronomisk / programmerbar
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Minnemodul følger med for enkel kopiering og overføring av tidsplan mellom enheter i DZS-serien, kondensator for permanent oppbevaring av tidsplan, låsehasp

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeKabinettHøydePris
TORK DGLC200A-NC Elektronisk tidtaker Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 grader F til +131 grader F204.5 "7 dagerProgrammerbar5"Noryl innendørs / utendørs10 "12 507 NOK
TORK EWZ120 Elektronisk tidsur Astronomisk / prog Spdt 120-277v 7day | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 til 149 F303-1 / 16 "7 dagerAstronomisk / programmerbar5 1 / 16 "Plast innendørs / utendørs8 5 / 16 "4 171 NOK
TORK DZS400BP Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 til 158 F204-1 / 2 "365 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "23 050 NOK
TORK DWZ100B Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 til 158 F204-1 / 2 "7 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "7 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK DZS200BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt
12 643 NOK / enhet