Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6360B elektronisk dreiemomentmåler LCD 9V batteri | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B elektronisk dreiemomentmåler LCD 9V batteri

På lager
Vare: AH7MVQ Modell: J6360BKryssreferanse: 36WX49
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
45 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk dreiemomentmåler
Nøyaktighet0.5% med utvidelsestransduser, 0.25% med benstopptransduser
ViseLCD
Kjørestørrelse1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Lengde7.25 "
MålingstypeCentimeter-kilogram, fot-pund, tomme-unse, tomme-pund, Newton-centimeter, Newton-meter
Måleenheterft.-lb., in.-lb., in.-oz., Nm, kg / fm, C / Nm
Strømkilde(1) 9V batteri
MomentområdeOpptil 2000 ft.-lb.
Visuelle / hørbare indikatorerLCD-skjerm, LED-lyssignaler
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kalibrerer: Momentnøkler, Momentskrutrekkere, Momentmultiplikatorer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6360B elektronisk dreiemomentmåler LCD 9V batteri
45 706 NOK / enhet