DAYTON 7H188 Vifte 30 tommer | AF3KTE

DAYTON 7H188 Blåser 30 tommer

På lager
Vare: AF3KTE Modell: 7H188

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM820
CFM @ 0.250-inn. SP10,677
CFM @ 0.500-inn. SP10,228
CFM @ 0.750-inn. SP9771
CFM @ 1.000-inn. SP9298
CFM @ 1.500-inn. SP8250
CFM @ 2.000-inn. SP6869
dBA @ 5 føtter69
Dybde52-7 / 16 "
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Høyde58.38 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.32-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP2.96
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme182T
Motor HP3
Motor turtall1765
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde32.25 "
Utløpsbredde23.375 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-11 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.75 "
Bredde51.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 342.2102
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H189 Vifte 30 tommer | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T117 742 NOK
DAYTON 7H190 Vifte 30 tommer | AF3KTG 7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T124 651 NOK
DAYTON 7H191 vifte 30 tommer | AF3KTH 7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T129 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H188 Blåser 30 tommer
117 780 NOK / enhet