HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rett bladkontakt, sykehusklasse


filtre
Antimikrobiell: Nei , Tilkobling: Skrueterminaler , Karakter: Hospital , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Fase: 1
StilModellLengdeampsFARGEMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingSpenningPris (eks. mva)
A
HBL8469V
2.63 "20Hvitnylon26-20R6-20R250 VAC679NOK
B
HBL8119V
2.63 "15Hvitnylon0.55-15R5-15R125 VAC459NOK
C
HBL8219C
2.78 "15Svart og hvitnylon0.55-15R5-15R125 VAC635NOK
D
HBL8319CT
2.78 "20GjennomsiktigKompositt15-20R5-20R125 VAC936NOK
C
HBL8319C
2.78 "20Svart og hvitnylon15-20R5-20R125 VAC830NOK
E
HBL8219CT
2.78 "15GjennomsiktigKompositt0.55-15R5-15R125 VAC761NOK

Rett bladkontakt, sykehusklasse

Hubbell Wiring Device-Kellems-kontakter er designet for å koble til strømledninger med rette bladplugger og hanuttak. Disse rette bladkontaktene forhindrer at fuktighet og forurensninger kommer inn i ledningskammeret. De er også ideelle for installasjon i kontorbygg, fabrikker og produksjonsanlegg. De forniklede kontaktene og og skrueterminalene gir sikker tilkobling med strømledninger. Velg mellom et stort utvalg av sykehusklasser, tilgjengelig i gjennomsiktige, hvite og svart -hvite farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?