Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V hunnkontakt, rett, 20A 250V, 6-20R, hvit, 1 stk | AC2MJX 2LBY4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V hunnkontakt, rett, 20A 250V, 6-20R, hvit, 1 stk.

På lager
Vare: AC2MJX Modell: HBL8469VKryssref: 2LBY4
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps20
antimikrobiellNei
FARGEHvit
Lederrekkevidde# 18AWG til # 12AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.300 "-0.660"
Ledningsstørrelse0.300 til 0.660 "
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 18AWG til # 12AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseHospital
Høyde1.13 "
HP2
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.63 "
Materialenylon
Maks. HP2
NEMA-konfigurasjon6-20R
NEMA-vurdering6-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Fase1
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Bredde1.25 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536694040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Valise -serien, sykehusklasse,

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsFARGEMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8319CT Hunnkontakt, Rett, 20A 125V, 5-20R, Klar, 1 Pk | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20GjennomsiktigKompositt15-20R5-20R125 VAC936NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8219C Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 5-15R, Svart Og Hvit, 1 Pk | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Svart og hvitnylon0.55-15R5-15R125 VAC635NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C kvinnelig kontakt, rett, 20A 125V, 5-20R, svart og hvit, 1 stk | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Svart og hvitnylon15-20R5-20R125 VAC830NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, hvit, 1 stk | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15Hvitnylon0.55-15R5-15R125 VAC459NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, gjennomsiktig, 1 stk | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15GjennomsiktigKompositt0.55-15R5-15R125 VAC761NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V hunnkontakt, rett, 20A 250V, 6-20R, hvit, 1 stk.
679NOK / enhet