Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, hvit, 1 stk | AE7LGE 5Z874

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, hvit, 1 stk.

På lager
Vare: AE7LGE Modell: HBL8119VKryssreferanse: 5Z874
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps15
antimikrobiellNei
FARGEHvit
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.300 "-0.660"
Ledningsstørrelse0.300 til 0.660 "
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseHospital
Høyde1.13 "
HP0.5
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.63 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Fase1
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Bredde1.25 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 12 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Valise -serien, sykehusklasse,

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsFARGEMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8319CT Hunnkontakt, Rett, 20A 125V, 5-20R, Klar, 1 Pk | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20GjennomsiktigKompositt15-20R5-20R125 VAC920NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V hunnkontakt, rett, 20A 250V, 6-20R, hvit, 1 stk | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20Hvitnylon26-20R6-20R250 VAC660NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8219C Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 5-15R, Svart Og Hvit, 1 Pk | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Svart og hvitnylon0.55-15R5-15R125 VAC632NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C kvinnelig kontakt, rett, 20A 125V, 5-20R, svart og hvit, 1 stk | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Svart og hvitnylon15-20R5-20R125 VAC824NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, gjennomsiktig, 1 stk | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15GjennomsiktigKompositt0.55-15R5-15R125 VAC765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, hvit, 1 stk.
481NOK / enhet