Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M16145301 Kileanker, Stål, M8 Gjengestørrelse, 180mm Ankerlengde, 25Pk | AD8HQB 4KJG1

MKT FASTENING M16145301 Kileanker, stål, M8 gjengestørrelse, 180 mm ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HQB Modell: M16145301Kryssreferanse: 4KJG1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 657 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerstuds
Anker Dia.12mm
Ankerlengde180mm
Innbygging i betong60mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse100mm
Min. Innbygging60mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M16145301 Kileanker, stål, M8 gjengestørrelse, 180 mm ankerlengde, 25pk
2 657 NOK /pakke