SKIL 5280-01 Sirkelsag, 120 V, 15 A, 14 I Lengde | AH8UAL 38ZD51

SKIL 5280-01 Sirkelsag, 120 V, 15 A, 14 i lengde

På lager
Vare: AH8UAL Modell: 5280-01Kryssreferanse: 38ZD51

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsag
amps15.0
Arbor størrelse5 / 8 "
Skrå kapasitet51 Degrees
Skråstopp45 Degrees
Blad Dia.7.25 "
BladesidenIkke sant
Bremsetypenone
Ledningslengde6ft.
Kablet / trådløstcorded
Skjæredybde @ 45 grader1-15 / 16 "
Skjæredybde @ 90 grader2-7 / 16 "
HåndtakstypeVippe
Ingen belastning RPM5300
Antall ledere3
SkomaterialeStål
Verktøylengde14 "
Verktøyvekt10.1 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)26.04
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sirkelsag med ledning utstyrt med en enkeltstråle laserguide og hårdmetallblad for kapping av metallplater og trelast
    • Har en integrert støvblåsere for å holde kappelinjen fri fra sagflis og en dybdejusteringsanordning bakfra for raske kuttdybdeskift
    • Sikkerhetslåsutløser for å eliminere utilsiktet oppstart og en nedre beskyttelse mot fastlåsing for å redusere haker ved trange avskjæringer
    • Bred fotplate for full stabilitet og en bæreveske for sikker oppbevaring

Produktvarianter

ProduktModellampsIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
SKIL 5080-01 Sirkelsag, 120V 12.0A 10-1 / 2 tommers lengde | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.1 108 NOK
SKIL 5180-01 Sirkelsag,120V 13.0A 11-3/8 Tommer Lengde | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.991NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL 5280-01 Sirkelsag, 120 V, 15 A, 14 i lengde
1 172 NOK / enhet